画像準備中

ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型【アンカー固定用】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(N)7500 注文コード55495878 品番HGA-S80-20-150AN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は耐荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

皿部は汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。
米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。
約10°の首振り機構付です。

質量(g)700 ねじ長さL1(mm)150 ねじ径MM20 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重(N)7500 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55495878 HGA-S80-20-150AN 13968170 HGA-S80-20-150AN ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 HGA-S80-20-150AN LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 HGA-S80-20-150AN LAMP(スガツネ工業) 1個 11,980 税込13,178 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする