ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型【アンカー固定用】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55495905 品番 HGA-S100-20-230AN
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

皿部は汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。
米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。
約10°の首振り機構付です。

質量(g)1100 ねじ長さL1(mm)225 ねじ径MM20 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重(N)11000 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする