LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の アジャスターボルト
ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55495923
品番
HGA-S60-20-230KF
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
皿部は汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。
米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。
約10°の首振り機構付です。
質量(g)
700
ねじ長さL1(mm)
225
ねじ径M
M20
材質(ねじ部)
ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N)
4500
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。