HGA-3A60-20210KF ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型 LAMP(スガツネ工業) 55496185 HGA-3A60-20210KF ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型 LAMP(スガツネ工業) 55496185 HGA-3A60-20210KF ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型 LAMP(スガツネ工業) 55496185

ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55496185 品番 HGA-3A60-20210KF
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

3A認定品です。
汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。
Oリングは自然界で珍しいブルー色のため、万一食品などに混入しても発見しやすくなります。
米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。
約15°の首振り機構付です。

材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)1000 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304) ねじ径MM20 付加機能ハイジェニック 耐荷重(N)4500 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする