LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 隠し蝶番
三次元調整機能付隠し蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55496639
品番
HES3D-70BL
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。
左右、上下、前後の三次元調整機能付
取付ねじを隠すカバー付きです。
蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼
六角棒スパナ(呼び2)
掘込加工テンプレート
用途
家具用
オプション
破損や紛失時の交換用に、ねじカバーのみでもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
材質
亜鉛合金(ZDC)
色
ブラック
種類
標準
仕上
ブラック塗装
付加機能
三次元調整機能|分割機能
本体長さ(mm)
70
開き角度(度)
180°
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小扉厚(mm)
19
最大扉高さ(mm)
1200
最大扉幅(mm)
600
商品説明動画
参考になった