LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製ハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55496964
品番
FT-R-160
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
丸みを帯びた形状で握りやすいハンドルです。
取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。
丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
付属品
FT-R-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
FT-R-160:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SCS13)
高さ(mm)
36
質量(g)
285
種類
面付ハンドル
長さL(mm)
160
グリップ径(Φmm)
16.3
仕上
鏡面研磨
取付け方法
丸穴
ピッチP(mm)
144
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形