埋込充電用USBコンセント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード55497479 品番DM2-U2P2-WT
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコンセントです。
USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。
ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
ブラックが新しく加わりました。

用途
空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
USB(充電)用
付属品
十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DMC1、2型:2本、DMC3型:4本)
専用ブラケット
仕様使用温度範囲:-10〜+40℃ ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
注意
2台同時充電時に機器の組合わせによっては充電時間が通常より長くなる場合や、2台同時充電できない場合があります。
うなり音が発生したり、表面が温かくなる場合がありますが、使用上問題ありません。
一部の機種のスマートフォンやタブレット等には充電できない場合があります。
取り付けには電気工事士の資格が必要です。
本製品は垂直面に取り付けて使用してください。本製品を上向きに取り付けると水やほこりがUSBコンセントの差し込み口に入り、ショートや異常発熱による発火の恐れがあります。
強い衝撃や振動を受ける箇所には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする