LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の コンセント/スイッチ/プレート
LAMP(スガツネ工業)の 電設用モジュラージャック
USBコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
USB2.0
色
ホワイト
注文コード
55497524
品番
DM1-USB20-WT
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,397
販売価格(税別)
¥
3,088
バスケットに入れる
この商品は
規格・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
データ通信用のUSBコネクタです。
USB2.0規格のもので最大1 A、USB3.0規格のもので最大3 Aまで対応できます。
用途
ホテル、オフィス、会議室など
USB(通信)用
仕様
接続するケーブル:合計5m以下
材質
ポリカーボネート(PC)+ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
70
規格
USB2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
本製品はUSBコネクタに接続できる全ての機器の充電を保証するものではありません。
通信速度はコネクタおよびケーブルの性能に依存します。
強い衝撃や振動を受ける箇所には使用しないでください。