LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の コンセント/スイッチ/プレート
LAMP(スガツネ工業)の 電設用モジュラージャック
LANコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55497585
品番
DM1-LAN6-WT
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
データ通信用のLANコネクタです。
用途
ホテル、オフィス、会議室など
LAN用
仕様
対応ケーブル規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
(エンハンスド・カテゴリー5対応)
適用回線:RJ45コネクタを装備したUTP/STPケーブル
材質
ポリカーボネート(PC)+ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
20
規格
Cat6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
通信速度はコネクタおよびケーブルの性能に依存します。
強い衝撃や振動を受ける箇所には使用しないでください。