CHC-22BL ランプ印 配線孔 CHC型 LAMP(スガツネ工業) 55498163 CHC-22BL ランプ印 配線孔 CHC型 LAMP(スガツネ工業) 55498163 CHC-22BL ランプ印 配線孔 CHC型 LAMP(スガツネ工業) 55498163

ランプ印 配線孔 CHC型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード55498163 品番CHC-22BL
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は色・寸法D1など10種類から選べます 他の種類を見る

内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。
電話線やLANケーブル等、比較的小さな端子付きケーブルを通すのに最適です。
内径以上の大きさのコネクタ先端部を外さずに交換できる、分割式配線孔もあります。

材質黄銅 仕上塗装/ブラック 質量(g)15 形状小型ハトメ ブラック 外形寸法D(mm)22 外形寸法L(mm)22 取付穴径d(Φmm)18.5 取付穴径l(Φmm)18.5
注意
ブラック色は傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48972944
2018-09-26
用途:
配線孔のキャップ
建設業・工事業

返りが1ミリ程度しかないので、開口の寸法が非常にシビアです。もう少し余裕があればなお良しです。

1人が参考にしています
対象商品:
37948075
2017-11-09
用途:
新規什器への、電話線通線部
建設業・工事業

木質の新規什器にも、ブロンズの高級感があり、什器にマッチした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする