LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55498459
品番
C3271-40SC
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
レール全閉時に簡易的に保持します。
用途
医療用キャビネット、カートなど
材質
鋼(SPCC)
高さ(mm)
37.4
質量(g)
550
移動距離(mm)
422
耐荷重(N/ペア)
147
幅W(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
レール長さL(mm)
400
商品説明動画
【動き】セルフクローズ機構付 /スライドレール C3271SC[スガツネ工業]
参考になった