スライドレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55498477 品番 C3271-30SC
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
レール全閉時に簡易的に保持します。

用途医療用キャビネット、カートなど 材質鋼(SPCC) 高さ(mm)37.4 質量(g)410 移動距離(mm)297 耐荷重(N/ペア)147 幅W(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 レール長さL(mm)300

商品説明動画

【動き】セルフクローズ機構付 /スライドレール C3271SC[スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする