LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55498723
品番
C2739-25CL
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
全閉時にロックします。
ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。
用途
ショーケース、配膳車
材質
鋼(SPCC)
高さ(mm)
27
質量(g)
381
移動距離(mm)
256
耐荷重(N/ペア)
284
幅W(mm)
19.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
レール長さL(mm)
250
注意
取り付ける際は、レバー操作のできるスペースを確保してください。
商品説明動画
【動き】クローズロックタイプ/スライドレール C2739CL[スガツネ工業]
参考になった