※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTK-UB120W 鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 55498836 BTK-UB120W 鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 55498836

鋼製棚受

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55498836 品番 BTK-UB120W
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。
天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。
石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。
コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。

付属品十字穴付丸皿木ねじ 材質鋼(SECC) 形状L型 ホワイト 質量(g)230 仕上粉体焼付塗装/ホワイト アズワン品番64-6772-20 耐荷重(N)196 棚受け金具L型棚受け
注意
棚受として使用する際の荷重による傾きを防ぐため、開き角度が90°より少し広くなっています。現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする