BTK-UB100UM 鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 55498879

 

BTK-UB100UM 鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 55498879
BTK-UB100UM 鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 55498879

鋼製棚受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アンバー
仕上焼付塗装/アンバー
耐荷重(N)117.6
内容量1本注文コード55498879品番BTK-UB100UM
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。
天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。
石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。
コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。

付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型アンバー質量(g)170仕上焼付塗装/アンバーアズワン品番64-6772-16耐荷重(N)117.6棚受け金具L型棚受け
注意
棚受として使用する際の荷重による傾きを防ぐため、開き角度が90°より少し広くなっています。現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする