BS-2B BSバンパー LAMP(スガツネ工業) 55498933 BS-2B BSバンパー LAMP(スガツネ工業) 55498933 BS-2B BSバンパー LAMP(スガツネ工業) 55498933

BSバンパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1シート 注文コード 55498933 品番 BS-2B
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。
摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。
耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。
裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。

用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など 材質ポリウレタン(PUR) 形状丸型 ブラック 高さ(mm)5 外形寸法(mm)Φ11.1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
取付面のほこり、ごみ、油分などは必ず除去してから製品を貼り付けてください。除去が不十分ですと、製品がはがれ落ちることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする