BS-10B BSバンパー LAMP(スガツネ工業) 55498994 BS-10B BSバンパー LAMP(スガツネ工業) 55498994 BS-10B BSバンパー LAMP(スガツネ工業) 55498994

BSバンパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1シート 注文コード55498994 品番BS-10B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,380
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。
摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。
耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。
裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。

用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など 材質ポリウレタン(PUR) 形状丸型 ブラック 高さ(mm)3 外形寸法(mm)Φ10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
取付面のほこり、ごみ、油分などは必ず除去してから製品を貼り付けてください。除去が不十分ですと、製品がはがれ落ちることがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55498994 BS-10B 84105886 BS-10B 210037414 BS-10B/BSバンパー 1シート 288個入 LAMP(スガツネ工業) 210037414 BS-10B/BSバンパー 1シート 288個入 LAMP(スガツネ工業) 1シート(288個) 5,998 税込6,598 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする