棚柱収納システム用プレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55499238 品番 AP-SP345-SL
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

棚柱AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレートです。
取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。

付属品
AP-SP345-SLのみ
・エンドキャップ AP-SPEC-WT(L、Rセット)
・ブラケット AP-SHB(2ヶ)
※AP-SP1480-SLには付属していません。必要数に応じて別途ご注文ください。
オプション
棚柱収納システム用フック AP-SH-WT
棚柱収納システム用樹脂ボックス AP-SBP150-WT
棚柱収納システム用パイプソケット(受け) AP-S32PS
質量(g)219 種類その他 シルバー 用途収納システム 仕様カット不要 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
取り付けや取り外しの際は、製品付属のシールまたは、WEBサイト掲載の取扱説明書を必ずご覧ください。
取付後、プレート上端とA部が、A部詳細のようになっていることを確認してください。棚柱の穴が隠れていたり、プレートが曲がっている場合は、落下する可能性があります。一度外して付け直してください。
石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型と併用はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする