LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚・シェルフ
棚柱収納システム用プレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55499247
品番
AP-SP1480-SL
参考基準価格(税別)
¥5,230
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
棚柱AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレートです。
取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
付属品
AP-SP345-SLのみ
・エンドキャップ AP-SPEC-WT(L、Rセット)
・ブラケット AP-SHB(2ヶ)
※AP-SP1480-SLには付属していません。必要数に応じて別途ご注文ください。
オプション
棚柱収納システム用フック AP-SH-WT
棚柱収納システム用樹脂ボックス AP-SBP150-WT
棚柱収納システム用パイプソケット(受け) AP-S32PS
質量(g)
951
種類
その他
色
シルバー
用途
収納システム
仕様
カット用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
取り付けや取り外しの際は、製品付属のシールまたは、WEBサイト掲載の取扱説明書を必ずご覧ください。
取付後、プレート上端とA部が、A部詳細のようになっていることを確認してください。棚柱の穴が隠れていたり、プレートが曲がっている場合は、落下する可能性があります。一度外して付け直してください。
石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型と併用はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,750
/
税込
¥
1,925
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
参考になった