LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚・シェルフ
棚柱収納システム用フック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55499256
品番
AP-SH-WT
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
棚柱収納システム用プレート AP-SP型に取り付けて使用するフックです。
用途
収納システム
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
2
種類
その他
耐荷重(N)
9.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
プレート1ヶに取り付けられるフックは、5ヶまでです。
商品説明動画
LAMP 棚柱収納システム AP-S型<取付>[スガツネ工業]
参考になった
参考になった