※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚・シェルフ
棚柱収納システム用ボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55499265
品番
AP-SB350-SL
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
棚柱AP-DM型に取り付けて、小物を収納できるボックスです。
底板を外すとタオル掛けとして使用できます。
用途
収納システム
色
シルバー
質量(g)
540
長さL(mm)
350
仕上
シルバーアルマイト処理
耐荷重(N)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
取り付ける棚柱の間隔は、320 mm以内としてください。
取り付けや取り外し、底板を外す際は、製品付属のシールまたは、WEBサイト掲載の取扱説明書を必ずご覧ください。
取付後、ボックス上端とA部が、A部詳細のようになっていることを確認してください。棚柱の穴が隠れていたり、ボックスが曲がっている場合は、落下する可能性があります。一度外して付け直してください。
石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型と併用はできません。
商品説明動画
参考になった