LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 換気口
LAMP(スガツネ工業)の 通気口
空気孔APK-K型用コンセント取付ブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55499353
品番
APK-K-DM1-BR
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタを空気孔APK-K型に取り付けるための製品です。
仕様
使用温度:-10 ℃〜40 ℃
材質
PPE樹脂
形状
角型
色
ブラウン
質量(g)
10.6
外形寸法D(mm)
36
取付け方法
掘込
外形寸法L(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
コンセントの取付には電気工事士の資格が必要です。