曜日別特売
APK-K400A-DBR アルミ合金製空気孔 APK-K型 LAMP(スガツネ工業) 55499396

APK-K400A-DBR アルミ合金製空気孔 APK-K型 LAMP(スガツネ工業) 55499396
APK-K400A-DBR アルミ合金製空気孔 APK-K型 LAMP(スガツネ工業) 55499396

アルミ合金製空気孔 APK-K型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラウン
外形寸法D(mm)60
外形寸法L(mm)400
内容量1個注文コード55499396品番APK-K400A-DBR
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
APK-K160型とAPK-K210型は、別売品のフレームと併用した場合、空気孔を外して洗浄できます。

材質アルミニウム合金形状角型ブラウン質量(g)95外形寸法D(mm)60仕上ダークブラウンアルマイト処理取付け方法掘込外形寸法L(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
注意
取り付けには接着剤を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55485387
2022-08-21
用途: ハイエースのリヤハッチ通気口に
その他業種

ハイエースのリヤハッチにベンチレーターを増設するために購入。薄型でリヤハッチ下面にちょうど収まります。内張部分にファンを取り付ければ、簡単に社内換気システムが出来上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする