画像準備中

ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-LH型 フタ無

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上本金めっき+クリアー 注文コード55499536 品番AN-LH005-GP
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,498円となります。
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は仕上など11種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。
AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。

質量(g)50 仕上本金めっき+クリアー 用途屑入れ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状丸型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする