LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 扉部品
LAMP(スガツネ工業)の 扉・外装部品その他
ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 AN-KH型 蓋無
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55499554
品番
AN-KH020-HL
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
AN-KH005-HLはペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途
屑入れ
材質
ステンレス鋼(SUS304)
形状
角型
質量(g)
388
仕上
ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応