LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 扉部品
LAMP(スガツネ工業)の 扉・外装部品その他
ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 AN-KH型 蓋無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55499563
品番
AN-KH005-HL
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
AN-KH005-HLはペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途
屑入れ
材質
ステンレス鋼(SUS304)
形状
角型
質量(g)
87
仕上
ヘアライン仕上
アズワン品番
64-6768-19
RoHS指令(10物質対応)
対応