アルミグリップハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55499843 品番 AGH-L500SL
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。
滑らかで触り心地の良い質感です。

材質アルミニウム合金 マットシルバー 高さ(mm)54 質量(g)536 種類裏止めハンドル 長さL(mm)524 グリップ径(Φmm)24 仕上アルマイト処理 取付け方法めねじ ピッチP(mm)500 耐荷重(N)350 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする