取付プレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55500096 品番 94372
参考基準価格(税別)¥7,820 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
付属品
六角穴付ボルトM6×18(2本)
皿バネ座金(2枚)
用途IT化を進める生産現場、工場 材質アルミニウム合金 質量(g)67 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
取付荷重、使用環境により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。
使用時の締付操作具合によって保持力が変わります。必要に応じて落下防止対策を施してください。
定期的に関節部の緩みがないことを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする