LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の サニタリー商品
LAMP(スガツネ工業)の ラバトリー金物・屑入投入口
HEWI シート 801-51-200型 リフトアップタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
マスタードイエロー
注文コード
55500534
品番
801-51-200-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥140,700
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。
傾斜角度を変えられます。
帯の幅:55 mm
直径:33 mm
その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。
材質
ポリアミド(PA)
色
マスタードイエロー
付属品
アンカー
注意
コンクリート強度Fc=21 N/mm2以上にアンカー固定してください。