LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の トルクヒンジ
調整式トルクヒンジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55500823
品番
72-1-TS-4137
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
六角棒スパナ(呼び2.5)でトルク調整ができます。
軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
質量(g)
12
材質
アルミニウム合金
仕上
アルマイト処理
種類
平蝶番型
色
ブラック
長さL(mm)
30
幅W(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
指定トルク範囲内にて、トルク調節をしながらご使用ください。調整ねじの回し過ぎは破損の原因となります。
出荷状態はトルク0 N・m(軸部が飛び出ている状態)です。必要に応じたトルク調整を行ってください。
ご使用に際しては、事前に現品を取り付けて検証をおこなってください。