LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
アルミ合金製クリックヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
55500875
品番
72-1-CM-4233
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
30°ごとに仮保持できます。
軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
質量(g)
117
材質
アルミニウム合金
仕上
アルマイト処理
種類
平蝶番型
色
ブラック
長さL(mm)
67
付加機能
クリック
幅W(mm)
55
用途
医療機器、計測機器、分析機械などの小型軽量扉
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
クリックトルクはばらつきがあります。保証値ではありません。
ご使用に際しては、事前に現品を取り付けて検証をおこなってください。