アルミ合金製クリックヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード55500909 品番72-1-CM-4197
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

30°ごとに仮保持できます。
軸の向きを水平・垂直にして使用できます。

質量(g)117 材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 種類平蝶番型 ブラック 長さL(mm)67 付加機能クリック 幅W(mm)55 用途医療機器、計測機器、分析機械などの小型軽量扉 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
クリックトルクはばらつきがあります。保証値ではありません。
ご使用に際しては、事前に現品を取り付けて検証をおこなってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする