ブラック
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の オートヒンジ
アルミ合金製スプリング蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55500918
品番
72-1-CLS-4257
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ合金製のスプリング蝶番です。
72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
材質
アルミニウム合金
色
ブラック
質量(g)
12
種類
スプリング丁番
仕上
アルマイト処理
本体長さ(mm)
30
羽根厚さ(mm)
3.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
35
注意
トルク値は90°折り曲げた状態での値です。
ご使用に際しては、事前に現品を取り付けて検証をおこなってください。