シルバー

72-1-CLM-4220 アルミ合金製スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55500945 72-1-CLM-4220 アルミ合金製スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55500945 72-1-CLM-4220 アルミ合金製スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55500945

アルミ合金製スプリング蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55500945 品番72-1-CLM-4220
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

アルミ合金製のスプリング蝶番です。
72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。

材質アルミニウム合金 シルバー 質量(g)66 種類スプリング丁番 仕上アルマイト処理 本体長さ(mm)67 羽根厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)55
注意
トルク値は90°折り曲げた状態での値です。
ご使用に際しては、事前に現品を取り付けて検証をおこなってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする