LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
収納フック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55501015
品番
6607-672
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
フック収納時は出っ張りが少ないスマートなデザインです。
フックの先端に手掛かりがある開けやすい形状です。
フック部が波状になっているため、複数のものを分けて掛けられます。
質量(g)
68
奥行(mm)
50
材質
亜鉛合金(ZDC)
仕上
ステンレス調
取付け方法
壁付け
種類
収納タイプ
耐荷重(N)
49
付加機能
自動収納なし
付属品
十字穴付皿タッピンねじ3.5×16
注意
付属のなべ小ねじは使用しません。