5H-85TT ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業) 55501076 5H-85TT ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業) 55501076

ステンレス鋼製フック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)94 注文コード55501076 品番5H-85TT
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は高さなど6種類から選べます 他の種類を見る

面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。
曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。
厚み5 mmと重厚な造りです。

付属品
5H-45:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)
5H-60:十字穴付丸皿木ねじ5.1×25(ステンレス鋼)
5H-85:十字穴付丸皿木ねじ5.8×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)94 種類標準 奥行(mm)66.7 取付け方法壁付け 付加機能なし アズワン品番64-6766-34 耐荷重(N)330 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする