LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
ステンレス鋼製天付フック
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55501593
品番
4HJU-40M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
面取りを施した、安全でデザイン性に優れた天付ステンレス鋼製フックです。
曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×25(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
42.5
種類
標準
奥行(mm)
45.7
仕上
鏡面研磨
取付け方法
天井付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応