ステンレス鋼製フック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)65 注文コード55501636 品番4H-55M
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は高さなど6種類から選べます 他の種類を見る

面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。
曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。
厚み4 mmと重厚な造りです。

付属品
4H-40、4H-55:十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)
4H-65:十字穴付丸皿木ねじ5.1×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)65 種類標準 奥行(mm)40 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)260 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする