LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 換気口
LAMP(スガツネ工業)の 通気口
ステンレス鋼製 空気孔
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55501715
品番
481440
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
別売の空気孔カバーを取り付けると、雨水の浸入を防げます。
用途
船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
形状
丸型
質量(g)
38
外形寸法D(mm)
102
仕上
電解研磨
取付け方法
面付
外形寸法L(mm)
102
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径d(Φmm)
77〜80
取付穴径l(Φmm)
77〜80
注意
取付穴ピッチ寸法にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。