LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚受
棚受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
光沢真鍮古美
耐荷重(N)
245
注文コード
55502284
品番
42430Z250F0-07
参考基準価格(税別)
¥11,220
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上・耐荷重
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
バロック調の装飾でインテリアを華やかに演出します。
木製棚板用です。
付属品
皿ねじ4.2×45
アンカープラグ6×30
木ねじ3×16
仕様
大
材質
亜鉛合金
形状
L型
質量(g)
500
仕上
光沢真鍮古美
耐荷重(N)
245
棚受け金具
その他棚受
注意
取付ピッチは800 mm以下です。
下表の耐荷重は棚重量を含みます。