棚受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上ニッケルめっき 耐荷重(N)196 注文コード55502336 品番42430Z12500-32
参考基準価格(税別)¥8,730 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は仕上・耐荷重など12種類から選べます 他の種類を見る

バロック調の装飾でインテリアを華やかに演出します。
木製棚板用です。

付属品
皿ねじ4.2×45
アンカープラグ6×30
材質亜鉛合金 形状L型 質量(g)260 仕上ニッケルめっき 最大適合板厚(mm)40 耐荷重(N)196 最小適合板厚(mm)6 棚受け金具その他棚受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする