LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚受
棚受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
金色めっき
耐荷重(N)
196
注文コード
55502354
品番
42430Z12500-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,100
この商品は
仕上・耐荷重
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
バロック調の装飾でインテリアを華やかに演出します。
木製棚板用です。
付属品
皿ねじ4.2×45
アンカープラグ6×30
材質
亜鉛合金
形状
L型
質量(g)
260
仕上
金色めっき
最大適合板厚(mm)
40
耐荷重(N)
196
最小適合板厚(mm)
6
棚受け金具
その他棚受