LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 抜き差し蝶番
DST 180°開きステンレス鋼製抜き差し蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55502388
品番
417-9015-82-00021
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
上下の形状が傾斜している為、ほこりが付きにくく衛生レベルの高い場所に適しています。
Oリング入りでIP65に適しています。
材質
ステンレス鋼
質量(g)
144
種類
抜き差し蝶番
長さL(mm)
82
仕上
素地
開き角度(度)
180°
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった