DST 180°開きステンレス鋼製抜き差し蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55502397 品番417-9015-82-00016
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
上下の形状が傾斜している為、ほこりが付きにくく衛生レベルの高い場所に適しています。
Oリング入りでIP65に適しています。

材質ステンレス鋼 質量(g)144 種類抜き差し蝶番 長さL(mm)82 仕上素地 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする