DST 180°開き抜き差し蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55502467 品番412-9020-00-00025
参考基準価格(税別)¥7,960 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
軸部を上下に引っ張ると、蝶番が扉側と筐体側に分離します。但し、扉角度が30度未満の場合には外れません(セーフティ機構)。
別売のOリングを使用するとIP65に適合します。
同一の取付ピッチで扉反転が可能なシステムに対応しています。その際、受座408-910型、408-9101型のいずれかを併用ください。

質量(g)221 開き角度(度)180° 材質亜鉛合金 ブラック 種類抜き差し蝶番 本体長さ(mm)68 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ワンタッチ取付で溶接レスキャビネットをつくる! DIRAK スナップテクノロジー [スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする