DST 受座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様 注文コード55502494 品番408-9105-00-00030
参考基準価格(税別)¥3,570 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

コンプレッション機能付のロッドラッチ、ロッド用の受座です。デュアルローラーの個数分、必要です。
別売のOリングを使用するとIP65に適応します。
別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
別売の穴埋めキャップで、不要となった取付穴を隠せます。

質量(g)100 最小適合板厚(mm)2.7 最大適合板厚(mm)3.2 種類その他 仕様 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

DIRAK 多点密閉システム アウトサイドガスケット仕様[スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする