品番個別画像

38860-25-BL 伸縮棚受 LAMP(スガツネ工業) 55502625 38860-25-BL 伸縮棚受 LAMP(スガツネ工業) 55502625

伸縮棚受

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55502625 品番 38860-25-BL
参考基準価格(税別)¥11,710 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。
アルミニウム合金製のため軽量です。
388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。

質量(g)342 仕上黒アルマイト処理 材質アルミニウム合金 耐荷重(N)360 棚受け金具その他棚受 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
伸縮操作は常に棚板を持ちながら行ってください。棚板を持たずに棚受単体だけを操作、操作しにくい用途・場所での使用、本品への負荷、およびレバーのロック部分を持ちながらの操作は、思わぬケガや破損の原因となる場合があります。
ロックまたは解除する場合、棚板をフラットな位置から少し上に持ち上げるための遊びが必要です。
標準板厚15〜35 mm用です。
耐荷重は【取付位置】矢印の荷重位置で力を加えた場合を表します。蝶番、木ねじ、取付部の強度などにより変化することがあります。耐荷重に耐えられる強度を持った蝶番や壁面に取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする