スライドレール

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55502677 品番 3670-550
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

3段引のスライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。

付属品十字穴付トラスタッピンねじ呼び4×12 材質 高さ(mm)36 質量(g)1240 移動距離(mm)550 耐荷重(N/ペア)196 幅W(mm)12.5 アズワン品番64-6763-81 RoHS指令(10物質対応)対応 レール長さL(mm)550
注意
ソフトクロージング機構が作動しているときに、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55502756
2022-06-24
用途:
治具の移動テーブル
農・林・水産業

プレス製品のバリ取りを除去する治具のテーブル移動に使用しました。
精度面からスライドベアリングを使う必要性が無くこの製品を活用しました。
思った以上に軽く動き、停止が必要な位置で止められる事から満足してます。
治具が作業者から好評価を貰いましたので次回作成時も使います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする