ストロークが6 mmあり、大きく締め付けできるクオーターターンです。 解錠時にカバーが開いた状態になります(締め忘れ防止機能)。 ばね入りのカバーが施錠時に閉まります。 IP65およびIP67に適応しています。 国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様を含む各種仕様があります。 取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。 鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)適合しています。