ステンレス鋼製コンプレッションラッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ダブルビット5mm 注文コード55503526 品番248-9604-00-00002
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

ストロークが6 mmあり、大きく締め付けできるクオーターターンです。
解錠時にカバーが開いた状態になります(締め忘れ防止機能)。
ばね入りのカバーが施錠時に閉まります。
IP65およびIP67に適応しています。
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様を含む各種仕様があります。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)適合しています。

質量(g)147 規格IP65|IP67|DIN61373 材質ステンレス鋼 仕様ダブルビット5mm RoHS指令(10物質対応)対応
注意
カバーが開いた状態で負荷をかけるのは、破損の原因となるのでおやめ下さい。

商品説明動画

DIRAK ステンレス鋼製 コンプレッションラッチ 248-96型 [スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする